曜日別特売

グラスファイバーキャッチ付剪定鋏

グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 - DAISHIN(大進)グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 - DAISHIN(大進)グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 - DAISHIN(大進)
(3件のレビュー)

グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。

寸法(mm)65×195×27質量(g)175材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827213-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19827213
2023-08-28
用途: 剪定
農・林・水産業

2本購入したが、2本とも使ってるうちにキャッチ部分が広がったまま戻らなくなる。
ネジの締め直しでまた使えるようになるが、締めすぎても緩めすぎでもダメ。
頻繁に使う時では2日に1回はネジの再調整が必要になる。
他メーカー製品では数ヶ月メンテいらずだったので、そこを改善してほしい。

対象商品 : 19827213
2021-11-12
用途: 剪定作業
農・林・水産業

購入から数度の使用で、キャッチ部分のバネを固定している金具が折れ、キャッチが使用不能になりました。
固定部分は稼働パーツではありませんので、元々ギリギリなんとかくっついていた状態だったと思われます。
→時間はかかりましたが問題ないものと交換してもらえました。
交換後ほぼ使ってないので耐久性は不明ですが、本来壊れるような箇所ではないので多分大丈夫だと思います。
千吉の同機能の鋏よりこちらのほうが若干大きいです。

対象商品 : 19827213
2021-10-06
用途: 剪定作業
農・林・水産業

購入から数度の使用で、キャッチ部分のバネを固定している金具が折れ、キャッチが使用不能になりました。
固定部分は稼働パーツではありませんので、元々ギリギリなんとかくっついていた状態だったと思われます。
ネジ止めを外せば普通の剪定鋏としては使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする