DAISHIN(大進)
2段伸縮ガーデンクリーナー
(1件のレビュー)
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)
収納時:190×810×55、延長時:540×1630×80
色
赤/グレー
質量(g)
685
材質(柄部)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827265
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください