TVセッターチルト1

TVセッターチルト1 - スタープラチナTVセッターチルト1 - スタープラチナTVセッターチルト1 - スタープラチナTVセッターチルト1 - スタープラチナ

上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル

耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)内容量1個
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
角度調整範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827956TVSTIGP131LBモニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。2650×420×50上下±15度
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19827965TVSTIGP131LSモニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。2650×420×50上下±15度
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
19827974TVSTIGP131MBモニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。1.8450×420×50上下15度
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19827983TVSTIGP131MSモニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~40cmの範囲内であること。1.8450×420×50上下15度
オープン
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする