TVセッターアドバンス AR113

TVセッターアドバンス AR113 - スタープラチナTVセッターアドバンス AR113 - スタープラチナ
(2件のレビュー)

高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ

耐荷重(kg)20セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828026TVSADAR113SCS:26~46
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828017TVSADAR113MCM:37~65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828017
2022-11-20
用途: 55型テレビをモニターとして見易い角度に調整出来る
ファンキーガレージケンジ

固定が縦一軸なので動きに不安が有りましたが全く問題無い動きに満足しています、強いて言えばアームの化粧カバーが若干緩い位ですかね

対象商品 : 19828017
2022-11-17
用途: 55型テレビをモニターとして見易い角度に調整出来る
ファンキーガレージケンジ

固定が縦一軸なので動きに不安が有りましたが全く問題無い動きに満足しています、強いて言えばアームの化粧カバーが若干緩い位ですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする