スタープラチナ
TVセッターアドバンス SA114
上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
S:26~46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
2.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×247×27~262(ベースカバー寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度
取付ねじ穴サイズ(mm)
100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
27~262(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828139
TVSADSA114SC
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828148
TVSADSA114ST
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません