TVセッターフリースタイル NA110

TVセッターフリースタイル NA110 - スタープラチナTVセッターフリースタイル NA110 - スタープラチナ

上下左右角度調節、画面水平調節機能付き

耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
質量(kg)
角度調整範囲
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828209TVSFRNA110XSSSS:13~320.8上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで) 、360度回転75×75、100×100
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
19828175TVSFRNA110SBS:26~461.1上下±15度、左右±40度(壁に当たるまで) 、360度回転100×100、100×200、200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
19828184TVSFRNA110SSS:26~461.1上下±15度、左右±40度(壁に当たるまで) 、360度回転100×100、100×200、200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
19828193TVSFRNA110XSBSS:13~320.8上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで) 、360度回転75×75、100×100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする