スタープラチナ
TVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
20
角度調整範囲
下-20度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
160×350~465
対応インチサイズ
SS:13~32
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827886
TVSHGVS28B
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828936
TVSHGVS28W
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827895
TVSHGVS28S
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません