スタープラチナ
TVセッターハング HL201
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
取付可能対象
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19829085
TVSHGHL202SB
片面20
-
S:26~46
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19829103
TVSHGHL202MB
-
モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~65インチである事、モニター重量が片面20kg以下である事、モニター背面のネジ穴の間隔が「縦75~450mm 横75~400mm 」である事
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません