クリアなサウンドを奏でるコンパクトなBluetoothスピーカー
アルミ素材を用いたスタイリッシュなデザインで、コンパクトながらもクリアなサウンドを広げるBluetoothスピーカーです。弦楽器やボーカルの中高域サウンドを軽快にお楽しみいただけます。400mAhの内蔵バッテリーにより、約2時間の充電で連続12時間の音楽再生が可能です。また、本体の後ろにマイクを搭載しているため、ハンズフリー通話もできます。
アルミニウム合金素材でスタイリッシュなデザイン
アルミニウム合金の素材を採用して、さらりとした触り心地に仕上げており、その上しっかり内部を保護する硬さがあります。また、コンパクトでシンプルな外観とは対照的に澄んだ音を実現するBluetoothスピーカーです。高域を奏でる弦楽器や中域を担うボーカルがクリアなサウンドでお楽しみいただけます。
連続12時間再生
約2時間の充電で最大12時間の連続再生が可能です。室内でも野外利用でも十分な時間で音楽を楽しめます。
安心1年保証
本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。