iPhone7Plus対応 手帳型ケース PU 千鳥格子柄 ブラック

iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック - OWLTECH(オウルテック)iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック - OWLTECH(オウルテック)iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック - OWLTECH(オウルテック)

コントラストが美しい千鳥格子柄。スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。ベルト部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。

ブラック質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×19×161色(柄)千鳥格子柄保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19832454OWL-CVIP7P05CG-BKiPhone7Plusスタンド機能・ポケット付・カード収納PU、PC、マグネット
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする