透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン

透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン - OWLTECH(オウルテック)

ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。

材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)19対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)136×9.5材質(ペン先)PC、シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式内容量1本
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19833784OWL-TPSE04-BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19833793OWL-TPSE04-BLブルー
オープン
取扱い終了
19833809OWL-TPSE04-CGシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
19833818OWL-TPSE04-PKピンク
オープン
取扱い終了
19833827OWL-TPSE04-SIシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする