名古屋眼鏡
老眼鏡ライブラリーコンパクト5622
超薄型1cmのスタイリッシュな老眼鏡です。
用途
携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。
材質
フレーム:ステンレス、テンプル:ポリカーボネート、レンズ:アクリル
質量(g)
27
フレーム色
ピンク
レンズサイズ(mm)
横49×縦25
テンプル色
レッド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※既成老眼鏡のためレンズの入れ替えはしないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19829776
5622-10
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19829785
5622-15
1.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19829794
5622-20
2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19829803
5622-25
2.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19829819
5622-30
3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19829828
5622-35
3.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください