曜日別特売

老眼鏡ライブラリーコンパクト5623

老眼鏡ライブラリーコンパクト5623 - 名古屋眼鏡

超薄型1cmのスタイリッシュな老眼鏡です。

用途携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。材質フレーム:ステンレス、テンプル:ポリカーボネート、レンズ:アクリル質量(g)27フレーム色ブラウンレンズサイズ(mm)横49×縦25テンプル色デミブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※既成老眼鏡のためレンズの入れ替えはしないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198298375623-101
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
198298465623-151.5
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
198298555623-202
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
198298645623-252.5
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
198298735623-303
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
198298895623-353.5
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする