曜日別特売

ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 - ELPAワイヤレスチャイム押しボタン送信器 - ELPAワイヤレスチャイム押しボタン送信器 - ELPAワイヤレスチャイム押しボタン送信器 - ELPA
(2件のレビュー)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。

付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り内容量1個
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
※複数の送信機でご使用いただく場合、同時押しの受信はできません。時間差があれば受信可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837327EWS-P30
オープン
2,183
2,401(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19837327
2021-03-16
用途: チャイム修理
製造業

現在使用中のボタンLEDは点灯するがたまにならない時がある。
これに交換して解決!!近所のホムセンで見当たらず。下手に探すよりここで頼むのが一番。

対象商品 : 19837327
2019-06-27
用途: 家庭内の呼び出し
建設業・工事業

キレイなデザインです。旧タイプの押しボタンより大きくなったのはなぜか?(特に不満は有りませんが疑問です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする