LED小型シーリングライト

LED小型シーリングライト - スワン電器LED小型シーリングライト - スワン電器
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837415CE-1005BRブラウンホワイト/ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
19837424CE-1005NAナチュラルホワイト/ナチュラル
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする