スワン電器
LEDアームスタンド
色
ホワイト
仕様
リーラー
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
1.2
スイッチ
(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×220
最大消費電力(W)
42
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
4050
Ra
82
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19837616
PE-307WH
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください