スワン電器
LEDプーリーペンダント
電球の種類
LED
材質
樹脂、アルミ、スチール、天然木
質量(kg)
1.5
最大消費電力(W)
36
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
3600
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19837625
PE-308BR
ブラック/ブラウン
ブラック/ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
19837634
PE-308NA
ベージュ/ナチュラル
ベージュ/ナチュラル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください