曜日別特売

LEDデスクスタンド

LEDデスクスタンド - スワン電器
材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)1スイッチ押スイッチ定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×4000最大消費電力(W)7色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)72光束(Lm)504Ra82電球の種類LED内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837643PEX-01BKブラックブラック
オープン
取扱い終了
19837659PEX-01VBベネチアンブルーベネチアンブルー
オープン
取扱い終了
19837668PEX-01VRベネチアンレッドベネチアンレッド
オープン
取扱い終了
19837677PEX-01WHホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする