曜日別特売

LED小型シーリング

LED小型シーリング - スワン電器LED小型シーリング - スワン電器LED小型シーリング - スワン電器LED小型シーリング - スワン電器
電球の種類LED光束(Lm)800調光の可否内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837686SCE-130BR750.1418575ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
19837695SCE-130NA750.1418575ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
19837704SCE-131BR950.1518795ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
19837713SCE-131NA950.1518795ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする