スワン電器
LED防滴ライト
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×196×100
光束(Lm)
550
電球の種類
LED
調光の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19837747
SWL-127
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください