曜日別特売

婦人カジュアルブーツ

婦人カジュアルブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]婦人カジュアルブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]婦人カジュアルブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]
(13件のレビュー)

軽量で歩行が軽々。ロール底で土泥がつきにくい。速乾吸汗裏布でさわやかな履きごこち。

長さ(cm)24(23cm)材質軽量ゴム形状ハイカット質量(g)900(23cm)種類カジュアルシューズ機能速乾吸汗・軽量対象女性用靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837817FCM-7122.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837826FCM-7123ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837835FCM-7123.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837844FCM-7124ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837853FCM-7124.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837869FCM-7125ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19837878FCM-7122.5ワイン
オープン
取扱い終了
19837887FCM-7123ワイン
オープン
取扱い終了
19837896FCM-7123.5ワイン
オープン
取扱い終了
19837905FCM-7124ワイン
オープン
取扱い終了
19837914FCM-7124.5ワイン
オープン
取扱い終了
19837923FCM-7125ワイン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19837853
2026-03-18
用途: ガーデニング、雨の日
その他業種

履きやすく脱ぎやすい。レインブーツより水の侵入の心配がなく 安心。WISEサイズなので窮屈さがなく足に馴染みます。リピート 3度目です。

対象商品 : 19837844
2026-01-20
用途: 農作業、庭の草むしり
農・林・水産業

軽くて、高級感のあるおしゃれな長靴です。は着心地も最高です。

2024-10-07
用途: 農作業用
藤沼農園農・林・水産業

こちらの商品、自宅近くのお店で購入していましたが
入荷が無くなってしまいモノタロウでみつけたので
購入しました

対象商品 : 19837835
2024-06-18
用途: 農作業
農・林・水産業

軽いし、しゃがんでも足が痛くならないです。耐久性もあると思います。この長靴を履き始めてから、ずっと買ってます。

対象商品 : 19837826
2023-12-20
用途: 雨天時
青と赤飲食業

以前履いていた長靴は、歩いているうちに靴下が脱げてしまう事があり不便していたのですが、この長靴は履き心地がやわらかく、中の靴下も脱げず、大変歩きやすいです。

対象商品 : 19837887
2024-02-11
用途: 農作業
サービス業

妻の作業用に買いました。足に合い、軽くて気に入っているようです。

対象商品 : 19837853
2023-09-30
用途: 畑仕事
農・林・水産業

ゆったりしていてとてもはきやすかったです。軽くて材質も柔らかく、歩きやすくて気に入りました。

対象商品 : 19837844
2023-09-28
用途: 畑仕事
西山産業株式会社

リピーターです
足の入り口が広いのが気に入っいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする