曜日別特売

グローブバルブ用クールヒートジャケット

グローブバルブ用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、本製品と比較して耐候性の高いクリーンルーム用をご検討ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1984294510K15A-S01-15
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984295410K20A-S01-20
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984296310K25A-S01-25
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984297910K32A-S01-32
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984298810K40A-S01-40
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984299710K50A-S01-50
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984300610K65A-S01-65
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984301510K80A-S01-80
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984302410K100A-S01-100
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984303310K125A-S01-125
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984304910K150A-S01-150
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984305810K200A-S01-200
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984306710K250A-S01-250
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7194151510K65A-S01【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
1984307610K300A-S01-300
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする