エルボ用クールヒートジャケット

エルボ用クールヒートジャケット - CoolHeatエルボ用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温材質内外装:シリコンガラスクロス厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K固定タイプマジックファスナー、ガラス糸耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)断熱材高密度ガラスマット内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、本製品と比較して耐候性の高いクリーンルーム用をご検討ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1984531610K15A-S2215
オープン
7,190
7,909(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984532510K20A-S2220
オープン
7,050
7,755(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984533410K25A-S2225
オープン
8,000
8,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984534310K32A-S2232
オープン
8,700
9,570(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984535910K40A-S2240
オープン
11,100
12,210(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984536810K50A-S2250
オープン
12,100
13,310(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984537710K65A-S2265
オープン
14,050
15,455(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984538610K80A-S2280
オープン
15,050
16,555(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984539510K100A-S22100
オープン
26,800
29,480(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984540410K125A-S22125
オープン
29,800
32,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984541310K150A-S22150
オープン
31,700
34,870(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984542910K200A-S22200
オープン
34,650
38,115(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2122695910K250A-S22250
オープン
37,600
41,360(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする