曜日別特売

スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル

スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル - アルテコ(ALTECO)

遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。

用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1個(10g)
注意
※この接着剤は皮膚を瞬間に強力に接着するため、皮膚に付かないよう十分注意して使用すること
※あやまって指などを接着した場合は、無理にはがさず湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと
※眼に入った場合はすぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けること無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管すること
※衣服類にしみ込ませると取り除けないので注意すること布などに多量に付着すると発熱する場合があるのでやけどに注意すること
※接着用以外には使用しないこと
※廃棄の際は、使い切ってから燃えないごみとして処理することご使用前に用途が適当かどうかを確認し、予備テストを行ってからご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19848457G01
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする