三友
PEロープ
固くて強く、耐水性が良い
内容量
1巻
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849823
HR-1206
12
200
ポリエチレン
黒
約12.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19849848
HR-566
6
200
ポリエチレン
白
約3.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849857
HR-567
6
200
ポリエチレン
黒
約3.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19849866
HR-569
6
200
ポリエチレン
グリーン
約3.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849875
HR-570
4
300
ポリエチレン
白
約2.4
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19849884
HR-571
4
300
ポリエチレン
オレンジ
約2.4
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849893
HR-572
3
200
ポリエチレン
白
約1.0
3ツ打
ボビン巻き
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849909
HR-573
3
200
ポリエチレン
グリーン
約1.0
3ツ打
ボビン巻き
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849918
HR-653
9
200
ポリエチレン
黒
約7.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19849927
HR-654
9
200
ポリエチレン
カッチ
約7.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19849839
HR-565
-
200
ポリエチレン
グリーン
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください