三友
クレモナロープ
強度・耐久性に優れたロープです。
内容量
1巻
注意
※命綱としてのご使用は危険なので絶対におやめ下さい
※人体に巻きつける様なご使用は、さけて下さい
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850015
HR-553
16
100
ビニロン/ポリエステル
白
約14.5
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19850024
HR-554
14
150
ビニロン/ポリエステル
白
約17.1
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850033
HR-555
12
200
ビニロン/ポリエステル
白
約17.8
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850049
HR-556
9
200
ビニロン/ポリエステル
白
約9.9
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850058
HR-557
6
200
ビニロン/ポリエステル
白
約4.3
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850067
HR-558
4
300
ビニロン/ポリエステル
白
約3.0
3ツ打
コイル巻き
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850076
HR-559
3
200
ビニロン/ポリエステル
白
約1.3
3ツ打
ボビン巻き
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください