三友
バッティング用ネット
野球のバッティング用のグリーンネットです。
色
緑
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
網目(mm)
37.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850173
HR-621
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください