三友
麻ひも
手芸・教材に。天然素材の麻で環境に優しい
用途
梱包の時に役に立ちます。、一般包装用・園芸用
内容量
1束(8本)
注意
※火のそばに置かないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850356
HR-084
約3
約45(8本合計)
麻
茶
150
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください