若井産業
木ピタ
(1件のレビュー)
胴ぶち・コンパネ等の取付けに!
からまわりやゆるみが少ない!
板浮きが少ない!
ねじの呼び
M5.5
下穴径(Φmm)
4.5
ねじ(mm)
30
頭径(mm)
8.8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850846
MP-60V
1パック(50本)
60
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
19850855
MP-70V
1パック(40本)
70
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
19850864
MP-90V
1パック(21本)
90
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください