グッとビス サラフレキ

グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業グッとビス サラフレキ - 若井産業

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)

用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
注意
※ALC材には低回転数でご使用ください(トルク調整付ドライバーまたは手廻しドライバーでご使用ください)
※コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、中空押出セメント板等には下穴Φ4.5mmが必要です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19851065GS5601パック(55本)5×60
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
19851074F-3841パック(6本)皿5×60
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
19851083F-3851パック(5本)皿5×75
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
19851099GS5751パック(45本)5×75
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする