ステンレス板金ビス

ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業ステンレス板金ビス - 若井産業
(2件のレビュー)

雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に

呼び径(mm)4.2
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19851494BKSP25V1パック(100本)25M4.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19851503BKSP32V1パック(90本)32M4.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19851519BKSP42V1パック(70本)42M4.2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
19851528BKSP50V1パック(60本)50M4.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
19851537BKSP65V1パック(40本)65M4.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19851503
2023-01-08
用途: 屋根の明かり取りの修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

屋根の補修で明かり取り部分の垂木への固定補強のためコーキングとあわせて使用しました。
ビスの頭が大きいので樹脂を割らずに上手く固定できました。
ちょうどよいサイズのステンレス製が選べてよかったです。

対象商品 : 19851503
2018-09-25
用途: 屋根の棟板金の補修時

台風21号により他の方の棟板金が飛ばされていたので、自宅の棟板金を確認したところ、棟板金を固定するために打ち付けられているスクリュークギの浮きが見られたため、スクリュークギを抜き、このビスを入れた。やはりクギよりビスが良いと思う。若井産業様の板金ビスは、何年も前から使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする