ステン堅木コース 極

ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業ステン堅木コース 極 - 若井産業
(1件のレビュー)

錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生!
四角いねじ山がシャープに切り込んでいく
摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
トルク低減でバッテリー長持ち!

材質ステンレス
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ(mm)
頭径(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19851546SK25V1パック(210本)M3.825208.33.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851555SK28V1パック(190本)M3.828238.33.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851564SK32V1パック(170本)M3.832278.33.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851573SK38V1パック(150本)M3.838338.33.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851589SK41V1パック(140本)M3.841368.33.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851598SK45V1パック(125本)M4.245408.54.2
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851607SK51V1パック(110本)M4.251458.54.2
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851616SK65V1パック(70本)M4.865458.84.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851625SK75V1パック(60本)M4.875458.84.8
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19851634SK90V1パック(35本)M5.390609.25.3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19851634
2022-04-04
用途: 便利使いで
卸売・小売業

便利使いで毎度御用達品にさせてもらってます!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする