曜日別特売

ヒットビス ナベ

ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業ヒットビス ナベ - 若井産業
(2件のレビュー)

先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。

用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
ねじ径
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852158HBN-40351パック(125本)4.0×35M4930ステンレス(SUS410)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19852167HBN-40501パック(100本)4.0×50M4945ステンレス(SUS410)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19852176HBN-60501パック(60本)6.0×50M611.545ステンレス(SUS ×M7)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19852185HBN-60651パック(50本)6.0×65M611.560ステンレス(SUS ×M7)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19852194HBN-60801パック(35本)6.0×80M611.560ステンレス(SUS ×M7)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852185
2022-06-11
用途: リフォーム工事に

ALCの外壁に器具を取り付けるのに使いました。がっちり止まりました。

対象商品 : 19852158
2021-01-14
用途: T字金具取付け

しっかり固定できます。またケースが丈夫ですし、ラベルも色分けされていてALCはピンク、コンクリートビスは黄色 と現場でも非常に分かりやすく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする