若井産業
ヒットビス 皿
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径
M4
材質
SUS410
頭径(mm)
8
注意
※錆びますのでご注意ください
※空転に強いヒットビスですが、トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーでご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19852203
HBS-4035
1パック(125本)
4.0×35
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
19852219
HBS-4050
1パック(100本)
4.0×50
45
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください