曜日別特売

ユニクロ H鋼ダンバ

ユニクロ H鋼ダンバ - 若井産業ユニクロ H鋼ダンバ - 若井産業ユニクロ H鋼ダンバ - 若井産業ユニクロ H鋼ダンバ - 若井産業
(1件のレビュー)

下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。

ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12内容量1パック(30本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852343HD5538V385.5×38
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19852359HD5551V515.5×51
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852343
2024-02-03
用途: 固定
建設業・工事業

6mm厚のH鋼に固定するのに使用。40Vのインパクトドライバーでガッチリ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする