若井産業
ステンレス インプルナット
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途
自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質
ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色
シルバー
内容量
1パック(2セット)
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用の場合は締結感が得にくく、過剰な締付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください
※主要構造部への使用はできません
※取付け、取外しが繰り返される箇所には使用できません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
下穴径(Φmm)
板厚(mm)
最大取付物厚さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19852499
F-610
(中空部)16.0以上
(プレス)Φ8、(ドリル)Φ8.2
(下穴)0.5~3.0
5.5まで
PL4
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
19852508
F-611
(中空部)16.0以上
(プレス)Φ9、(ドリル)Φ9.2
(下穴)0.5~3.0
5.0まで
PL5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
19852517
F-612
(中空部)20.0以上
(プレス)Φ10、(ドリル)Φ10.2
(下穴)0.6~3.0
8.5まで
PL6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
19852526
F-613
(中空部)21.5以上
(プレス)Φ12.5、(ドリル)Φ12.7
(下穴)1.2~4.0
6.5まで
PL8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください