板金ビス

板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業板金ビス - 若井産業
(1件のレビュー)

雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に

ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852648BKRS25V1パック(100本)25シルバー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19852657BKRS32V1パック(90本)32シルバー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19852666BKRS42V1パック(70本)42シルバー
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
19852675BKRS50V1パック(60本)50シルバー
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
19852684BKRS65V1パック(40本)65シルバー
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
19852693BKRK32V1パック(90本)32つや消し黒
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
19852709BKRK42V1パック(70本)42つや消し黒
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852657
2024-02-11
用途: 既存取替

リピートです。微妙に違う相手に数種類用意できるのが良い。
喰いつきも良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする