ペットボトル専用加圧式スプレーノズル

ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル - 富士商
(4件のレビュー)

ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身!
水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能
ペットボトルは500mL以上をご使用下さい
輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。

用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン厚さ(mm)約32全長(mm)約220質量(g)90使用流体チューブ径(Φmm)約0.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)約280内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853506-パステルピンク
オープン
499
549(税込)
当日出荷
19853515-パステルグリーン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19853515
2023-08-02
用途: 車内、室内の除菌消臭
開発肥料株式会社製造業

プラ製なので軽いのと、空のペットボトル(炭酸用)が利用出来、充分噴霧器として機能するのが良い。ただ、圧を何処までかけられるか不安なので、無茶な使い方はしていない。
噴霧時の水滴が荒いように感じるのは気のせいか?

2022-03-09
用途: 拭き掃除
製造業

炭酸飲料の大きいペットボトルで使っています。使い勝手、機能については満足ですが、価格がもう少し安ければと思います。あと数十円たせばシッカリとしたボトルのついた加圧式スプレーが買えます。

1が参考にしています
対象商品 : 19853506
2021-02-14
用途: 水や洗剤を入れて サッシや狭い部分の掃除
その他業種

丁度良い水圧で 噴霧からストレート噴射まで変えられるので便利。価格もリーズナブルでした。

対象商品 : 19853506
2020-09-19
用途: 掃除
サービス業

今まで存在に気づかなかったのが悔しい!1000mlのボトルに装着し窓ガラスや溝の掃除に大活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする