曜日別特売

強接着両面シート ハイパージョイント

強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイント - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン

用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853646NW-H90042250.250.4アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
オープン
848
933(税込)
当日出荷
19853655NW-H90041000.150.4アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19853655
2021-07-04
用途: アルミ看板をトラッシュステーションに貼り付ける際に使用しました。
飲食業

アルミ看板を、どうやって屋外用大型トラッシュステーション(おそらくアルマイト加工されているアルミ製)に貼り付けるかを様々に検討した結果、この強接着両面シートを使用してみました。梅雨時の雨でも、一切剥がれる兆候なし。屋外での使用に関しても問題ないようです。
むしろ、後々に剥がせるかの方が心配なくらいだが、表面が硬くツルッとしたものなら、なんとか剥がすことはできるようです。

対象商品 : 19853655
2021-01-19
用途: クルマ、オートバイ整備時

オートバイのタンクの再塗装におけるエンブレムの再接着に使用。
接着力、薄さが最適。テープではなくシートなので何回も貼り重ねる必要が無いので作業性も抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする