WAKI(和気産業)
建築部材仮止用両面テープ
ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。
柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm)
この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19853664
WPF-370
20
10
1.2
特殊ポリオフィレン系フォーム
アクリル系粘着剤
仮止め用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください