曜日別特売

モザイクタイルシール

モザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Stickerモザイクタイルシール - Dream Sticker
(4件のレビュー)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853777ALT-5フレッシュグリーン376×134
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
19853786ALT-6クラックオレンジ376×134
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19853804ALT-9N-レッド376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853813ALT-10N-ブルー376×134
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19853829ALT-11ソフトグリーン376×134
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
19853874ALT-16コーラルファブリック376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853883ALT-17ミントモロッカン376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853899ALT-18モノクロ ライト376×134
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19853908ALT-19ブラック376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853926BST-1サンドストーン310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853935BST-2サファイアブルー310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19853953BST-4モノクロ310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19853969BST-5フレッシュグリーン310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853978BST-6クラックオレンジ310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853987BST-7ミントモロッカン310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854014BST-13ブラック310×310
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853734ALT-1レッド、柄あり376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853743ALT-2イエロー、柄あり376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853759ALT-3グリーン、柄あり376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853768ALT-4ブルー、柄あり376×134
980
取扱い終了
19853795ALT-8RGBY376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853838ALT-12N-イエロー376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853847ALT-13N-Green376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853856ALT-14ベージュ376×134
980
取扱い終了
返品不可
19853944BST-3チェリーブロッサム310×310
1,780
取扱い終了
返品不可
19853996BST-8コーラルファブリック310×310
1,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: テレビ台の扉の裏側
その他業種

テレビ台の扉を流用したので、もとの痕跡を隠すために貼りました。遠目に見ると綺麗です。目地部分が白いのでそこは誤算でした。目地部分は透明だと思っていたのですが、白です。

対象商品 : 19853953
2021-11-15
用途: 水回りの保護を兼ねた装飾
建設業・工事業

100均で購入したタイルシール部の貼替に購入
少々複雑な場所でしたが上手く貼れました
比べると100均とは物が違いました美しいです

1が参考にしています
対象商品 : 19853768
2020-07-14
用途: 洗面台の鏡
農・林・水産業

慎重に剥がしなら作業をしたのできれいに貼れました。
貝やヒトデのデザインが目を楽しませてくれます。家族に好評です。
洗面台を買い替えようかと思っていましたが、試してみて大正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19853935
2020-06-14
用途: 水回りの美化

腐食した鏡の黒い色が気になっていて、何かないかと探していた所、ハサミで好きに切って黒い部分を隠せそうなので購入しました。さわやかな水色でタイル部分は少しふくらんでいるので本物のタイルのようです。すっかり清潔感のある洗面に生まれ変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする