曜日別特売

ブリックタイルシール

ブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Stickerブリックタイルシール - Dream Sticker

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19854233LBT-2ブリックホワイト376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854267LBT-5ステラ376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854276LBT-6アリーナ376×134
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854285BST-9ステラ305×305
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854294BST-10アリーナ305×305
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854303BST-12ブリックホワイト305×305
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854224LBT-1ブリックブラウン376×134
980
取扱い終了
返品不可
19854249LBT-3グレートーンアップ376×134
980
取扱い終了
返品不可
19854258LBT-4シャドウブラック376×134
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする