曜日別特売

アルミニウムキッチンシート

アルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Stickerアルミニウムキッチンシート - Dream Sticker

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」
アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。

用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422内容量1枚
注意
※火が直接当たるところや表面が高温になるところでのご使用は絶対におやめください
※耐熱温度約120℃、火気からは15cm以上離れた場所でご使用ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19854355ALC-2グリーン
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854373ALC-4ピンク
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854398ALC-6ハーブ
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854407ALC-7バタフライ
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19854416ALC-8ベジタブル
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854434ALC-12アガパンサス
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19854346ALC-1ブラウン
1,780
取扱い終了
返品不可
19854364ALC-3ブルー
1,780
取扱い終了
返品不可
19854389ALC-5プチラパン
1,780
取扱い終了
返品不可
19854425ALC-11グレイン
1,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする