超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー

超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー - スズキ機工
(11件のレビュー)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。

用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728108LSBH191本(100mL)琥珀ちょう度No.0
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19854723LSBH191箱(100mL×20本)--
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19854723LSBH1936728108LSBH19LSBH19 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー スズキ機工 36728108超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレースズキ機工1本(100mL)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36728108
2024-02-04
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

性能的にはいいのですが色々と神経質になるところもあるので
使い勝手はちょっと注意が必要なので
日頃メンテナンスしている方であれば、あまり必要ないような気がします

対象商品 : 36728108
2022-03-25
用途: エアコン室外機の振動止め
株式会社M zeal

室外機のモーター軸にベルハンマーを使用し騒音軽減効果をネットで見て、試してみました。すぐには効果が分からなったのですが、数日すると大変静かになりました。

対象商品 : 36728108
2022-01-20
用途: 機械整備に。

回転がびくともしないハンドルに使用。ビックリするほどの効き目でした。

対象商品 : 36728108
2021-12-23
用途: バイク整備

今回は安く買えたんで助かりました。また購入しようと思っています。

対象商品 : 36728108
2022-03-19
用途: 車の整備
株式会社 灰真

車のエアコンファンのモーター軸受け部から摩擦音がしていたので注油しました、他社の商品は長持ちしなかったので期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36728108
2020-07-10
用途: 会社の門の潤滑剤として
サービス業

門の開閉時、金属音がすごかったのでグリスなどで対応してましたが、雨が降ったり月日が経つとすぐにまた金属音が大きくなってました。でもこのベルハンマーの潤滑剤を使用したところ音も小さくなり、また滑りも良くなりました。

対象商品 : 36728108
2020-05-26
用途: シャッターの軋み
卸売・小売業

車庫の、シャッターの軋み音があったので、ベルハンマーを使ってみました。他社のと比べて、軋み音がなくなり、スムーズに昇降しています。とてもいい商品です。無くなれば、また購入したいと思います。

対象商品 : 36728108
2020-08-27
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車高調ロッド部に使用しました、動きがしなやかになったのか 乗り心地が良くなりました。ただ耐久性は短いような気がします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする