超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー - スズキ機工
(25件のレビュー)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728144LSBH-G011本(420mL)第四石油類
5,350
4,698
5,168(税込)
当日出荷
19854757LSBH-G011箱(420mL×20本)第三石油類
107,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19854757LSBH-G0136728144LSBH-G01LSBH-G01 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工 36728144超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレースズキ機工1本(420mL)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 自動車ドアヒンジの渋さ解消
教育・研究機関

車齢29歳のAudi A4 B5のドアヒンジが渋くなって、バネの力でドアが閉まらなくなったためにこちらを使用してみました。整備マニュアル指定のAudi/Volkswagen純正グリスを塗っても、表面にとどまってヒンジ内部に入っていかないためか、ほとんど改善しませんでしたが、こちらをペーパータオルを当てながら多めに吹き込むと、スムーズにバネの力でドアが閉まるようになりました。ペーパータオルが茶色になったので、内部の錆も押し出してくれたようです。
整備マニュアルはグリスを指定しているため、この後、LSベルハンマーグリススプレーも吹いておきました。これで、潤滑性がある程度維持されることを期待しています。

2025-08-18
用途: サッシのレール等の滑り具合の時
アルテック福井株式会社製造業

網戸などのサッシのレールの滑りを良く出来てすごく便利です。超極圧潤滑剤というだけあります

対象商品 : 36728144
2025-02-28
用途: メンテナンス
カーコンサルタント ツジ自動車・二輪車・自転車関連業

動きがまるで違う、金属と金属抵抗の無さが良くわかる!

2024-12-20
用途: シャッター、引き戸、自動ドア
医療・福祉・介護関連業

よく滑ると感じます。効果の持続も数か月続くので、価格は気になりません。

2024-12-15
用途: 車輌メンテナンス作業
有限会社山南信洲屋

ドアヒンジやスライドレールに使用したが、スプレータイプとは思えないほどの持続力、浸透力で大満足です。

対象商品 : 36728144
2024-04-03
用途: ママチャリ(自転車)、ドアの蝶番、あらゆる軸受けの潤滑
飲食業

自転車の軸受け、チェーンに刺したら、40年物ママチャリが今までにない走り出しの軽い自転車に変貌!! なんじゃこりゃああー!!!
ゴミ出し行くのが非常に楽しみになりました(笑) 私的に星6つです。

2が参考にしています
対象商品 : 36728144
2024-02-28
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクのチェーンなど潤滑性が長持ちして欲しい箇所に使用しています。潤滑性が高いので大満足な商品ですが、使用する箇所には注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 36728144
2024-03-20
用途: 工作機械の摺動部に

始業時に摺動面にスプレーしながら一往復カラ作動させます。
フライスの送りがスムーズになります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする