曜日別特売

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 - スズキ機工
(10件のレビュー)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。

用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728153LSBH-G021本(300mL)第四石油類0.3L
7,440
6,998
7,698(税込)
当日出荷
36728169LSBH-G031本(1L)第四石油類1L
18,420
17,980
19,778(税込)
当日出荷
36728178LSBH-G041本(4L)第四石油類4L
64,710
59,980
65,978(税込)
当日出荷
36728187LSBH-G141本(80mL)第四石油類0.08L
2,990
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19854766LSBH-G021箱(300mL×20本)第三石油類0.3L
148,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19854775LSBH-G031箱(1L×20本)第三石油類1L
368,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19854784LSBH-G041箱(4L×6本)第三石油類4L
388,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
19854793LSBH-G141箱(80mL×30本)第三石油類0.08L
89,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19854766LSBH-G0236728153LSBH-G02LSBH-G02 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 36728153超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液スズキ機工1本(300mL)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
19854775LSBH-G0336728169LSBH-G03LSBH-G03 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 36728169超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液スズキ機工1本(1L)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
19854784LSBH-G0436728178LSBH-G04LSBH-G04 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 36728178超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液スズキ機工1本(4L)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
19854793LSBH-G1436728187LSBH-G14LSBH-G14 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工 36728187超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液スズキ機工1本(80mL)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36728187
2024-05-07
用途: バイクのオイル交換

オイル交換時に添加しました。確かに抵抗は減り、最高速が+7キロ位になっています。

2が参考にしています
2023-04-16
用途: エンジン

音静かになり気持ち周り方も軽く成るがやはり摩耗は、早くなる10万キロ変化レースでパワー欲しいなら焼き付く寸前一歩手間の軽さになるかもw

1が参考にしています
対象商品 : 36728187
2023-02-01
用途: 機械のメンテナンス

モーターの軸受け部分の摩擦音が他の商品ではなかなか消えなかったのですが、一発で消えました。
後は持続性があるのかを見ていきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36728187
2022-05-14
用途: 車やバイクのメンテナンス
飲食業

バイクのフロントホィールがスムーズに回らないため、分解しベアリングにベルハンマーゴールドを注油しました。注油前はタイヤを手で空回ししたところ3~4回、回転していましたが、注油後は6~7回転します。
バイクに乗った感想は、加速時に抵抗が減った感じがします。加速感が早くなったように思います。明らかに抵抗は減りました。

3が参考にしています
対象商品 : 36728153
2022-01-11
用途: 社用車のオイル交換時に添加

M276エンジン搭載車(V6-3500)に1本全部添加しました。
それまでベルハンマー原液を使用していましたが
ゴールドは、よりノイズ低減・振動低減効果が顕著に感じられました。
3000rpmからの回転フィールも良くなり気持ちよくリミットまで回るようになった印象です。
次回もリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 36728153
2022-03-16
用途: バイク・車の可動部に給油

使ってびっくり。
ぬるぬる動く。
使ってみれば分かる。
高価でも納得。

2が参考にしています
対象商品 : 36728153
2023-05-12
用途: エンジンオイルに添加用として
建設業・工事業

JOG、シグナスX、マジェスティSに使用
エンジンノイズが減りました。
XJRにも入れたいのですがクラッチが滑るようになったら困るので試していないです。

1が参考にしています
対象商品 : 36728169
2021-09-09
用途: 電動機のメンテ、エンジンオイル添加剤、コンプレッサーオイル添加剤、等
自動車・二輪車・自転車関連業

特になし、自動車用エンジンオイルは最近発売されたようですが、コスパ的にGOLDを
使用オイルに添加して使用している、シール、パッキンを痛めることもなく、問題なく満足している!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする