曜日別特売

電池用カートリッジ

電池用カートリッジ - GENTOS
(2件のレビュー)

電池用カートリッジ

用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19854949FV-BTC1
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19854949
2023-07-02
用途: 夜間の整備作業と犬の散歩
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

SG-325の電池カートリッジとして購入。
GENTOSの公式HPでは適応機種の表記がなくて心配だったが問題なく使用可能だった。
試してみたら新機種のFLP-2306とも互換性があった。

対象商品 : 19854949
2022-07-28
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

電池液漏れ及び経年劣化により、プラが破損し破棄しようと思った所、こちらにこの部品があり又使用できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする