セット内容頭頂部用×1本、側頭部用×1本、バックル×2個サイズL対応機種HLP-1802/HLP-1803/HLP-1804/HLP-1805/WS-100H/CB-100D/CB-200D/CB-300D/HX-133D/NR-001D/NR-002H/NR-003S/GT-009D/GT-301D/GT-303R/GT-305R/GT-501D/GT-503R/GT-505R/GT-101D/GT-103R/GT-105R/DH-001DB/GB-78FTR/GB-77TTR/VA-01D/VA-02R/VA-03R/HW-V233D/HW-V333D/HW-V433D/HW-V533H/HW-000X/HW-999H/HW-888H/HW-777H/HW-933XG/TX-145XL/TX-540XM/GTR-943H/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/HLX-449/HLX-339寸法(幅W×長さL)(mm)(頭頂部)25×445、(側頭部)25×745適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用内容量1個