シンセイ
ストロングマット
高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット
透水性/通気性あり
簡単加工(はさみ、カッター)
長さ(m)
20
色
グリーン
材質
PET
厚さ(mm)
4
耐候年数(年)
15
色(表)
緑
内容量
1巻(20m)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19854845
1×20m
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19854854
2×20m
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません