シンセイ
高質防草シート
耐久年数約4~6年
厚手・透水性あり
目合いがキレイで丈夫です。
除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
薬剤を使っていないので土を汚しません。
抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途
田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。
菜園・ハウス内の通路に。
花壇・植木周りの草押さえに。
色
黒
使用目的
草押さえ、雑草押さえ
目付(g/m
2
)
125
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※雑草等を取り除き草よけシートを敷いて下さい。
※シートの固定は、2m間隔でのご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19854863
1×10m
1巻(10m)
1
10
ポリエチレン
約0.4
4~6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19854879
1×50m
1巻(50m)
1
50
ポリエチレン
約0.4
4~6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19854888
1×100m
1巻(100m)
1
100
ポリエチレン
約0.4
4~6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19854906
2×100m
1巻(100m)
2
100
ポリエチレン
約0.4
4~6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19854897
2×20m
1巻(20m)
2
50
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません